OMRON - OMRA16LJW-160064000 PULSANTE- COPRITASTO RETTANG. BIANCO,IP4 - A16LJW-160064000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - weiß
Bauform der Linse - rechteckig
Bauform des Knopfes - flach
Geeignet für Beleuchtung - ja
Schutzart (IP), frontseitig - IP40
Packung
10 ST
EAN
4536853010188
Artikelnummer
OMRA16LJW-160064000
Herstellernummer
A16LJW-160064000
Hersteller
OMR
Farbe des Knopfes:
weiß
Bauform der Linse:
rechteckig
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Lochdurchmesser:
16 mm
Mit Frontring:
nein
Copritasto rettangolare bianco, lampada ad incandescenza, LED e pulsante non luminoso IP40


