Startseite

OMRON - OMRA22EL-1415890000 SICUREZZA- FUNGO EMERG.D60,FORO22MM, ROT - A22EL-1415890000

KopierenKopieren
OMRON - OMRA22EL-1415890000 SICUREZZA- FUNGO EMERG.D60,FORO22MM, ROT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Durchmesser der Kappe - 60 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Schaltfunktion verrastend - ja

Packung

  • 5 ST

EAN

4536854380259

Artikelnummer

OMRA22EL-1415890000

Herstellernummer

A22EL-1415890000

Hersteller

OMR

Farbe des Knopfes:

rot

Durchmesser der Kappe:

60 mm

Schutzart (IP):

IP65

Bauform des Knopfes:

hoch

Schaltfunktion verrastend:

ja

Höhe der Öffnung:

22.3 mm

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22 mm

Breite der Öffnung:

22.3 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Tastend:

nein

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Art der Entriegelung:

Dreh-Entriegelung

Pulsanti Ø22 mm, azionatore per pulsante emergenza diam. 60 mm, riassetto a rotazione