Startseite

OMRON - OMRA22ELM-141588000 SICUREZZA- FUNGO EMERG.D40,FOROD22,LED,R - A22ELM-141588000

KopierenKopieren
OMRON - OMRA22ELM-141588000 SICUREZZA- FUNGO EMERG.D40,FOROD22,LED,R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Durchmesser der Kappe - 40 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Schaltfunktion verrastend - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

4536854349225

Artikelnummer

OMRA22ELM-141588000

Herstellernummer

A22ELM-141588000

Hersteller

OMR

Farbe des Knopfes:

rot

Durchmesser der Kappe:

40 mm

Schutzart (IP):

IP65

Bauform des Knopfes:

hoch

Schaltfunktion verrastend:

ja

Höhe der Öffnung:

22.3 mm

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22 mm

Breite der Öffnung:

22.3 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Mit Beleuchtung:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

-8888 V

Tastend:

nein

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Art der Entriegelung:

Dreh-Entriegelung

Pulsanti Ø22 mm, azionatore per pulsante emergenza diam. 40 mm, luminoso, riassetto a rotazione