OMRON - OMRA22EMP-141593000 SICUREZZA- FUNGO EMERG.D40,FOROD22MM, TR - A22EMP-141593000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - rot
Durchmesser der Kappe - 40 mm
Schutzart (IP) - IP65
Bauform des Knopfes - hoch
Schaltfunktion verrastend - ja
Packung
10 ST
EAN
4536854417382
Artikelnummer
OMRA22EMP-141593000
Herstellernummer
A22EMP-141593000
Hersteller
OMR
Farbe des Knopfes:
rot
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Schutzart (IP):
IP65
Bauform des Knopfes:
hoch
Schaltfunktion verrastend:
ja
Höhe der Öffnung:
22.3 mm
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22 mm
Breite der Öffnung:
22.3 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Tastend:
nein
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Art der Entriegelung:
Zug-Entriegelung