OMRON - OMRA22NZ2BMNBA PULSANTE- OPERATORE NON LUMINOSO,2 POSIZ - A22NZ2BMNBA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Drehknopf
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Bauform der Linse - rund
Geeignet für Beleuchtung - nein
Packung
1 ST
EAN
4548583715486
Artikelnummer
OMRA22NZ2BMNBA
Herstellernummer
A22NZ2BMNBA
Hersteller
OMR
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Bauform der Linse:
rund
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
nein
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
sonstige
Farbe Frontring:
schwarz
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
22.3 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Höhe der Öffnung:
24.1 mm
Schutzart (NEMA):
4X
Mit Frontring:
ja


