Startseite

OMRON - OMRA22NZ2BMTAA PULSANTE- OPERATORE LUMINOSO,2 POSIZION - A22NZ2BMTAA

KopierenKopieren
OMRON - OMRA22NZ2BMTAA PULSANTE- OPERATORE LUMINOSO,2 POSIZION

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Drehknopf

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Farbe des Betätigungselements - blau

  • Bauform der Linse - rund

  • Geeignet für Beleuchtung - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

4548583715530

Artikelnummer

OMRA22NZ2BMTAA

Herstellernummer

A22NZ2BMTAA

Hersteller

OMR

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Farbe des Betätigungselements:

blau

Bauform der Linse:

rund

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

blau

Farbe Frontring:

schwarz

Lochdurchmesser:

22 mm

Breite der Öffnung:

22 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Höhe der Öffnung:

22 mm

Schutzart (NEMA):

13

Mit Frontring:

ja

Operatore luminoso, 2 posizioni mantenute, blu, ghiera plastica