Startseite

OMRON - OMRA22NZ3BBNBA PULSANTE- OPERATORE NON LUMINOSO,3 POSIZ - A22NZ3BBNBA

KopierenKopieren
OMRON - OMRA22NZ3BBNBA PULSANTE- OPERATORE NON LUMINOSO,3 POSIZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Drehknopf

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Bauform der Linse - rund

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583716568

Artikelnummer

OMRA22NZ3BBNBA

Herstellernummer

A22NZ3BBNBA

Hersteller

OMR

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Bauform der Linse:

rund

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

sonstige

Farbe Frontring:

schwarz

Lochdurchmesser:

22 mm

Breite der Öffnung:

22 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Höhe der Öffnung:

22 mm

Schutzart (NEMA):

13

Mit Frontring:

ja

Operatore non luminoso, 3 posizioni, ritorno a molla, nero, ghiera plastica