OMRON - OMRA22NZBGMTAA PULSANTE- PROTETTO, LUMINOSO,MOMENTANEO, - A22NZBGMTAA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - blau
Bauform der Linse - rund
Bauform des Knopfes - hoch
Geeignet für Beleuchtung - ja
Anzahl der Befehlsstellen - 2
Packung
1 ST
EAN
4548583711938
Artikelnummer
OMRA22NZBGMTAA
Herstellernummer
A22NZBGMTAA
Hersteller
OMR
Farbe des Knopfes:
blau
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
hoch
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Beschriftet:
nein
Farbe Frontring:
schwarz
Höhe der Öffnung:
24.1 mm
Breite der Öffnung:
22.3 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
4X


