Startseite

OMRON - OMRA22NZBGMTRA PULSANTE- PROTETTO, LUMINOSO,MOMENTANEO, - A22NZBGMTRA

KopierenKopieren
OMRON - OMRA22NZBGMTRA PULSANTE- PROTETTO, LUMINOSO,MOMENTANEO,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Geeignet für Beleuchtung - ja

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583711891

Artikelnummer

OMRA22NZBGMTRA

Herstellernummer

A22NZBGMTRA

Hersteller

OMR

Farbe des Knopfes:

rot

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

hoch

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

22 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

sonstige

Höhe der Öffnung:

22 mm

Breite der Öffnung:

22 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

13

Protetto, luminoso, momentaneo, rosso trasparente, ghiera plastica