Startseite

OMRON - OMRA22NZBGMTWA PULSANTE- PROTETTO, LUMINOSO,MOMENTANEO, - A22NZBGMTWA

KopierenKopieren
OMRON - OMRA22NZBGMTWA PULSANTE- PROTETTO, LUMINOSO,MOMENTANEO,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - weiß

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Geeignet für Beleuchtung - ja

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583711921

Artikelnummer

OMRA22NZBGMTWA

Herstellernummer

A22NZBGMTWA

Hersteller

OMR

Farbe des Knopfes:

weiß

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

hoch

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

22 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

22.3 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

13

Protetto, luminoso, momentaneo, bianco trasparente, ghiera plastica