Startseite

OMRON - OMRA22NZBNMNAA PULSANTE- PIATTO,MOMENTANEO, BLU OPACO, - A22NZBNMNAA

KopierenKopieren
OMRON - OMRA22NZBNMNAA PULSANTE- PIATTO,MOMENTANEO, BLU OPACO,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - blau

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583711518

Artikelnummer

OMRA22NZBNMNAA

Herstellernummer

A22NZBNMNAA

Hersteller

OMR

Farbe des Knopfes:

blau

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

22 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

22 mm

Breite der Öffnung:

22 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

13

Piatto, momentaneo, blu opaco, ghiera plastica