Startseite

OMRON - OMRA22NZTC PULSANTE- PORTALAMPADA ALIMENTAZIONE 24V - A22NZTC

KopierenKopieren
OMRON - OMRA22NZTC PULSANTE- PORTALAMPADA ALIMENTAZIONE 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 21.6...26.4 V

  • Fassung - BA9s

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 21.6...26.4 V

  • Farbe des Leuchtmittels - sonstige

  • Leuchtmittel - LED

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583718050

Artikelnummer

OMRA22NZTC

Herstellernummer

A22NZTC

Hersteller

OMR

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

21.6...26.4 V

Fassung:

BA9s

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

21.6...26.4 V

Farbe des Leuchtmittels:

sonstige

Leuchtmittel:

LED

Befestigungsart:

sonstige

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

21.6...26.4 V

Trafo integriert:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit integriertem Vorwiderstand:

nein

Mit integrierter Diode:

nein

Portalampada alimentazione 24Vc.a./Vc.c.