Startseite

OMRON - OMRA22TN-1608580000 PULSANTE- ACCESS. D22MM, PORTALAMPADA BA - A22TN-1608580000

KopierenKopieren
OMRON - OMRA22TN-1608580000 PULSANTE- ACCESS. D22MM, PORTALAMPADA BA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Fassung - BA9s

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 0...0 V

  • Farbe des Leuchtmittels - sonstige

  • Leuchtmittel - sonstige

Packung

  • 50 ST

EAN

4536854408274

Artikelnummer

OMRA22TN-1608580000

Herstellernummer

A22TN-1608580000

Hersteller

OMR

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

0...0 V

Fassung:

BA9s

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

0...0 V

Farbe des Leuchtmittels:

sonstige

Leuchtmittel:

sonstige

Befestigungsart:

Frontbefestigung

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

0...0 V

Trafo integriert:

ja

Mit Leuchtmittel:

nein

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Mit integriertem Vorwiderstand:

nein

Mit integrierter Diode:

nein

Alimentazione diretta fino a 400 V