Startseite

OMRON - OMRA22ZB103 pulsante- Acc.D22mm Pulsantiera 3fori - A22ZB103

KopierenKopieren
OMRON - OMRA22ZB103 pulsante- Acc.D22mm Pulsantiera 3fori

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 3

  • Farbe des Gehäuseoberteils - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Gehäusebauform - Aufbaugehäuse

Packung

  • 1 ST

EAN

4536854375446

Artikelnummer

OMRA22ZB103

Herstellernummer

A22ZB103

Hersteller

OMR

Anzahl der Befehlsstellen:

3

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP67

Gehäusebauform:

Aufbaugehäuse

Tiefe:

68.5 mm

Durchmesser der Öffnungen:

22.1 mm

Höhe:

68 mm

Breite:

199 mm

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Schutzart (NEMA):

sonstige

Pulsantiera in materiale plastico 3 fori con coperchio grigio