Startseite

OMRON - OMRA4EB200VA SICUREZZA- PULSANTE DI ATTIVAZ3P2NA - A4EB200VA

KopierenKopieren
OMRON - OMRA4EB200VA SICUREZZA- PULSANTE DI ATTIVAZ3P2NA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Schaltglieds - Sprungschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Flachsteckanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

4536854780356

Artikelnummer

OMRA4EB200VA

Herstellernummer

A4EB200VA

Hersteller

OMR

Ausführung des Schaltglieds:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Zwangsöffnung:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Mit Statusanzeige:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-12, 230 V:

-8888 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-12, 125 V:

1 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-12, 24 V:

-8888 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-12, 24 V:

-8888 A

Anzahl der zusätzlichen Drucktaster:

0

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Schutzart (IP):

IP65

Schutzart (NEMA):

sonstige

Pulsante di abilitazione a 3 posizioni, due uscite, montaggio verticale, protezione in gomma inclusa