Startseite

OMRON - OMRA4EGBM2B041 SICUREZZA- PULSANTIERA IP65 2NA+2NA+PULS - A4EGBM2B041

KopierenKopieren
OMRON - OMRA4EGBM2B041 SICUREZZA- PULSANTIERA IP65 2NA+2NA+PULS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Schaltglieds - Sprungschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 4

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648521642

Artikelnummer

OMRA4EGBM2B041

Herstellernummer

A4EGBM2B041

Hersteller

OMR

Ausführung des Schaltglieds:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Schließer:

4

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Zwangsöffnung:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Querschlussüberwachung möglich:

nein

Mit Statusanzeige:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-12, 230 V:

0.75 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-12, 125 V:

1 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-12, 24 V:

1 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-12, 24 V:

0.55 A

Anzahl der zusätzlichen Drucktaster:

1

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Schutzart (IP):

IP65

Schutzart (NEMA):

sonstige

Pulsantiera di abilitazione a 3 posizioni, 2 NA + 2NA (pulsanti momentanei)