Startseite

OMRON - OMRCJ1WAD041V1NL-13 PLC- MODULO 4AI, RIS.8000 PUNTI, V, I - CJ1WAD041V1NL-13

KopierenKopieren
OMRON - OMRCJ1WAD041V1NL-13 PLC- MODULO 4AI, RIS.8000 PUNTI, V, I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der analogen Eingänge - 4

  • Anzahl der analogen Ausgänge - 0

  • Eingang, Strom - ja

  • Eingang, Spannung - ja

  • Eingang, Widerstand - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4536854912948

Artikelnummer

OMRCJ1WAD041V1NL-13

Herstellernummer

CJ1WAD041V1NL-13

Hersteller

OMR

Anzahl der analogen Eingänge:

4

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Eingang, Strom:

ja

Eingang, Spannung:

ja

Eingang, Widerstand:

ja

Analoge Eingänge konfigurierbar:

ja

Analoge Ausgänge konfigurierbar:

nein

Eingangssignal konfigurierbar:

ja

Auflösung der Analogeingänge:

13 Bit

Ausgang, Strom:

nein

Eingang, Widerstandsthermometer:

nein

Ausgang, Spannung:

nein

Eingang, Thermoelement:

nein

Ausgangssignal konfigurierbar:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Auflösung der Analogausgänge:

-8888 Bit

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level a

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

31 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

89 mm

Modulo di ingresso analogico 4 punti (risoluzione 8000 punti, aggiornamento 0,250 ms)