OMRON - OMRCJ1WAD081V1SL-17 PLC- MODULO 8AI, RIS.8000 PUNTI, A MOLL - CJ1WAD081V1SL-17
.jpg?84758479856E6090938F859C7F7874648876819B835F83807973BEB5B9&ts=1761988802545)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der analogen Eingänge - 8
Anzahl der analogen Ausgänge - 0
Eingang, Strom - ja
Eingang, Spannung - ja
Eingang, Widerstand - nein
Packung
1 ST
EAN
4547648023269
Artikelnummer
OMRCJ1WAD081V1SL-17
Herstellernummer
CJ1WAD081V1SL-17
Hersteller
OMR
Anzahl der analogen Eingänge:
8
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Eingang, Strom:
ja
Eingang, Spannung:
ja
Eingang, Widerstand:
nein
Analoge Eingänge konfigurierbar:
ja
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
nein
Eingangssignal konfigurierbar:
ja
Auflösung der Analogeingänge:
13 Bit
Ausgang, Strom:
nein
Eingang, Widerstandsthermometer:
nein
Ausgang, Spannung:
nein
Eingang, Thermoelement:
nein
Ausgangssignal konfigurierbar:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Auflösung der Analogausgänge:
-8888 Bit
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level a
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
31 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
85 mm


