OMRON - OMRCJ1WCTL41E-18068 PLC- MODULO 4 HSC 100 KHZ LINE DRIVER - CJ1WCTL41E-18068

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Funktionen - 4
Redundanzfähigkeit - nein
Geeignet für Zählen - ja
Geeignet zum Wiegen - nein
Geeignet für Temperaturregelung - nein
Packung
1 ST
EAN
4547648089753
Artikelnummer
OMRCJ1WCTL41E-18068
Herstellernummer
CJ1WCTL41E-18068
Hersteller
OMR
Anzahl der Funktionen:
4
Redundanzfähigkeit:
nein
Geeignet für Zählen:
ja
Geeignet zum Wiegen:
nein
Geeignet für Temperaturregelung:
nein
Geeignet für Schweiß-Regelung:
nein
Geeignet für Druck-Regelung:
nein
Geeignet für NC:
nein
Geeignet für Wegerfassung:
nein
Geeignet für CNC:
nein
Geeignet für SSI:
nein
Geeignet für Inkremental-Wert-Erfassung:
ja
Geeignet für Absolut-Wert-Erfassung:
nein
Geeignet für Durchfluss-Regelung:
nein
Geeignet für Durchfluss-Messung:
nein
Geeignet für Bahnsteuerung:
nein
Geeignet für Nocken-Steuerung:
nein
Geeignet für fliegende Säge:
nein
Geeignet für Mehrachs-Regelung:
nein
Geeignet für Einachs-Regelung:
nein
Geeignet für Mehrachs-Positionierung:
nein
Geeignet für Einachs-Positionierung:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level a
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
31 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
89 mm


