OMRON - OMRCJ1WID261CHN-177 PLC- MODULO 64DI, 24V, CONN. FUJITSU - CJ1WID261CHN-177

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz - 0...0 V
Versorgungsspannung bei DC - 24...24 V
Anzahl der digitalen Eingänge - 64
Anzahl der digitalen Ausgänge - 0
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Packung
1 ST
EAN
4547648050326
Artikelnummer
OMRCJ1WID261CHN-177
Herstellernummer
CJ1WID261CHN-177
Hersteller
OMR
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0...0 V
Versorgungsspannung bei DC:
24...24 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
64
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
nein
Art des Digitalausgangs:
ohne
Digitale Eingänge konfigurierbar:
ja
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0...0 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Eingangsstrom bei Signal 1:
4.1 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Zulässige Spannung am Eingang:
20.4...26.4 V
Ausgangsstrom:
0 A
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level a
Zulässige Spannung am Ausgang:
0...0 V
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
nein
Redundanzfähigkeit:
nein
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0...32 ms
SIL nach IEC 61508:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
31 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
66.5 mm


