Startseite

OMRON - OMRCJ1WMAD42OT-1718 PLC- MODULO 4AI + 2AO, V, I - CJ1WMAD42OT-1718

KopierenKopieren
OMRON - OMRCJ1WMAD42OT-1718 PLC- MODULO 4AI + 2AO, V, I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der analogen Eingänge - 4

  • Anzahl der analogen Ausgänge - 2

  • Eingang, Strom - ja

  • Eingang, Spannung - ja

  • Eingang, Widerstand - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648046367

Artikelnummer

OMRCJ1WMAD42OT-1718

Herstellernummer

CJ1WMAD42OT-1718

Hersteller

OMR

Anzahl der analogen Eingänge:

4

Anzahl der analogen Ausgänge:

2

Eingang, Strom:

ja

Eingang, Spannung:

ja

Eingang, Widerstand:

nein

Analoge Eingänge konfigurierbar:

ja

Analoge Ausgänge konfigurierbar:

nein

Eingangssignal konfigurierbar:

ja

Auflösung der Analogeingänge:

13 Bit

Ausgang, Strom:

ja

Eingang, Widerstandsthermometer:

nein

Ausgang, Spannung:

ja

Eingang, Thermoelement:

nein

Ausgangssignal konfigurierbar:

ja

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Auflösung der Analogausgänge:

13 Bit

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level a

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

31 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

89 mm

Modulo analogico misto, 4 ingressi e 2 uscite, tensione e corrente