Startseite

OMRON - OMRCJ1WNC213-135995 SERVO- MOD. 2 ASSI IMPULSI OPEN COLL. CJ - CJ1WNC213-135995

KopierenKopieren
OMRON - OMRCJ1WNC213-135995 SERVO- MOD. 2 ASSI IMPULSI OPEN COLL. CJ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Funktionen - 25

  • Redundanzfähigkeit - nein

  • Geeignet für Zählen - nein

  • Geeignet zum Wiegen - nein

  • Geeignet für Temperaturregelung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648708852

Artikelnummer

OMRCJ1WNC213-135995

Herstellernummer

CJ1WNC213-135995

Hersteller

OMR

Anzahl der Funktionen:

25

Redundanzfähigkeit:

nein

Geeignet für Zählen:

nein

Geeignet zum Wiegen:

nein

Geeignet für Temperaturregelung:

nein

Geeignet für Schweiß-Regelung:

ja

Geeignet für Druck-Regelung:

nein

Geeignet für NC:

nein

Geeignet für Wegerfassung:

ja

Geeignet für CNC:

ja

Geeignet für SSI:

nein

Geeignet für Inkremental-Wert-Erfassung:

nein

Geeignet für Absolut-Wert-Erfassung:

nein

Geeignet für Durchfluss-Regelung:

nein

Geeignet für Durchfluss-Messung:

nein

Geeignet für Bahnsteuerung:

nein

Geeignet für Nocken-Steuerung:

nein

Geeignet für fliegende Säge:

nein

Geeignet für Mehrachs-Regelung:

nein

Geeignet für Einachs-Regelung:

ja

Geeignet für Mehrachs-Positionierung:

nein

Geeignet für Einachs-Positionierung:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level a

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

31 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

66.5 mm

Moduli controlli asse CJ1 con uscita a treno di impulsi open collector. 2 assi interpolabili linearmente