OMRON - OMRCJ1WNCF71-172162 SERVO- MOD. 16 ASSI MECHATROLINK II CJ1 - CJ1WNCF71-172162

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Funktionen - 16
Redundanzfähigkeit - nein
Geeignet für Zählen - nein
Geeignet zum Wiegen - nein
Geeignet für Temperaturregelung - nein
Packung
1 ST
EAN
4547648086318
Artikelnummer
OMRCJ1WNCF71-172162
Herstellernummer
CJ1WNCF71-172162
Hersteller
OMR
Anzahl der Funktionen:
16
Redundanzfähigkeit:
nein
Geeignet für Zählen:
nein
Geeignet zum Wiegen:
nein
Geeignet für Temperaturregelung:
nein
Geeignet für Schweiß-Regelung:
ja
Geeignet für Druck-Regelung:
nein
Geeignet für NC:
nein
Geeignet für Wegerfassung:
ja
Geeignet für CNC:
ja
Geeignet für SSI:
nein
Geeignet für Inkremental-Wert-Erfassung:
nein
Geeignet für Absolut-Wert-Erfassung:
nein
Geeignet für Durchfluss-Regelung:
nein
Geeignet für Durchfluss-Messung:
nein
Geeignet für Bahnsteuerung:
nein
Geeignet für Nocken-Steuerung:
nein
Geeignet für fliegende Säge:
nein
Geeignet für Mehrachs-Regelung:
ja
Geeignet für Einachs-Regelung:
ja
Geeignet für Mehrachs-Positionierung:
ja
Geeignet für Einachs-Positionierung:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level a
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
31 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
66.5 mm


