Startseite

OMRON - OMRCJ1WOC201SL-1717 PLC- MODULO 8DO A RELE 2A, A MOLLA - CJ1WOC201SL-1717

KopierenKopieren
OMRON - OMRCJ1WOC201SL-1717 PLC- MODULO 8DO A RELE 2A, A MOLLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei AC 50 Hz - 230...250 V

  • Versorgungsspannung bei DC - 12...24 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 0

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 8

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648023108

Artikelnummer

OMRCJ1WOC201SL-1717

Herstellernummer

CJ1WOC201SL-1717

Hersteller

OMR

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

230...250 V

Versorgungsspannung bei DC:

12...24 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

8

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

ja

Art des Digitalausgangs:

Relais

Digitale Eingänge konfigurierbar:

nein

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

230...250 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Eingangsstrom bei Signal 1:

-8888 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Zulässige Spannung am Eingang:

0...0 V

Ausgangsstrom:

2 A

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level a

Zulässige Spannung am Ausgang:

5...250 V

Art der Ausgangsspannung:

AC/DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

nein

Redundanzfähigkeit:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

31 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

85 mm

Moduli di uscita 8 punti a relè 2A max con terminali a molla