OMRON - OMRCJ1WOC211SL-1717 PLC- MODULO 16DO A RELE 2A, A MOLLA - CJ1WOC211SL-1717
.jpg?84758479856E6090938F859C7F86736681767C989E605E9EC0AC&ts=1761988802534)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz - 230...250 V
Versorgungsspannung bei DC - 12...24 V
Anzahl der digitalen Eingänge - 0
Anzahl der digitalen Ausgänge - 16
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Packung
1 ST
EAN
4547648023122
Artikelnummer
OMRCJ1WOC211SL-1717
Herstellernummer
CJ1WOC211SL-1717
Hersteller
OMR
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
230...250 V
Versorgungsspannung bei DC:
12...24 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
16
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
ja
Art des Digitalausgangs:
Relais
Digitale Eingänge konfigurierbar:
nein
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
230...250 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Eingangsstrom bei Signal 1:
-8888 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Zulässige Spannung am Eingang:
0...0 V
Ausgangsstrom:
2 A
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level a
Zulässige Spannung am Ausgang:
5...250 V
Art der Ausgangsspannung:
AC/DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
nein
Redundanzfähigkeit:
nein
SIL nach IEC 61508:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
31 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
85 mm


