Startseite

OMRON - OMRCJ1WOD202.1-3156 PLC- MODULO 8DO TR PNP- - CJ1WOD202.1-3156

KopierenKopieren
OMRON - OMRCJ1WOD202.1-3156 PLC- MODULO 8DO TR PNP-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Versorgungsspannung bei DC - 12...24 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 0

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 8

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

4536854815683

Artikelnummer

OMRCJ1WOD202.1-3156

Herstellernummer

CJ1WOD202.1-3156

Hersteller

OMR

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

0...0 V

Versorgungsspannung bei DC:

12...24 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

8

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

nein

Art des Digitalausgangs:

Transistor

Digitale Eingänge konfigurierbar:

nein

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

0...0 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Eingangsstrom bei Signal 1:

-8888 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Zulässige Spannung am Eingang:

0...0 V

Ausgangsstrom:

2 A

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level a

Zulässige Spannung am Ausgang:

20.4...26.4 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

ja

Redundanzfähigkeit:

nein

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

1...8 ms

SIL nach IEC 61508:

ohne

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

31 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

89 mm

Moduli di uscita a transistor PNP, 8 punti