OMRON - OMRCJ1WOD232CHN-177 PLC- MODULO 32DO TR PNP, CONN. MIL - CJ1WOD232CHN-177

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz - 0...0 V
Versorgungsspannung bei DC - 12...24 V
Anzahl der digitalen Eingänge - 0
Anzahl der digitalen Ausgänge - 32
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Packung
1 ST
EAN
4547648050364
Artikelnummer
OMRCJ1WOD232CHN-177
Herstellernummer
CJ1WOD232CHN-177
Hersteller
OMR
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0...0 V
Versorgungsspannung bei DC:
12...24 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
32
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
ja
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Digitale Eingänge konfigurierbar:
nein
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0...0 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Eingangsstrom bei Signal 1:
-8888 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Zulässige Spannung am Eingang:
0...0 V
Ausgangsstrom:
0.5 A
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level a
Zulässige Spannung am Ausgang:
20.4...26.4 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
nein
Redundanzfähigkeit:
nein
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
2...8 ms
SIL nach IEC 61508:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
20 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
83.6 mm


