Startseite

OMRON - OMRCJ1WOD262-136029 PLC- MODULO 64DO TR PNP, CONN. MIL. - CJ1WOD262-136029

KopierenKopieren
OMRON - OMRCJ1WOD262-136029 PLC- MODULO 64DO TR PNP, CONN. MIL.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Versorgungsspannung bei DC - 12...24 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 0

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 64

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

4536854961205

Artikelnummer

OMRCJ1WOD262-136029

Herstellernummer

CJ1WOD262-136029

Hersteller

OMR

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

0...0 V

Versorgungsspannung bei DC:

12...24 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

64

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

ja

Art des Digitalausgangs:

Transistor

Digitale Eingänge konfigurierbar:

nein

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

0...0 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Eingangsstrom bei Signal 1:

-8888 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Zulässige Spannung am Eingang:

0...0 V

Ausgangsstrom:

0.3 A

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level a

Zulässige Spannung am Ausgang:

10.2...26.4 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

nein

Redundanzfähigkeit:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

31 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

83.6 mm

Modulo di uscita a transistor PNP, 64 punti (connettore tipo MIL) senza protez.cc