Startseite

OMRON - OMRCJ1WPA202-136004 PLC- ALIMENTATORE 100..230 VAC- 2,8A A 5 - CJ1WPA202-136004

KopierenKopieren
OMRON - OMRCJ1WPA202-136004 PLC- ALIMENTATORE 100..230 VAC- 2,8A A 5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung bei AC 50 Hz - 85...264 V

  • Eingangsspannung bei DC - 0...0 V

  • Art der Eingangsspannung - AC

  • Ausgangsspannung bei DC - 5...24 V

  • Max. Ausgangsstrom bei DC - 2.8 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4536854806018

Artikelnummer

OMRCJ1WPA202-136004

Herstellernummer

CJ1WPA202-136004

Hersteller

OMR

Eingangsspannung bei AC 50 Hz:

85...264 V

Eingangsspannung bei DC:

0...0 V

Art der Eingangsspannung:

AC

Ausgangsspannung bei DC:

5...24 V

Max. Ausgangsstrom bei DC:

2.8 A

Eingangsspannung bei AC 60 Hz:

85...264 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Max. Eingangsstrom bei AC 50 Hz:

40 A

Max. Eingangsstrom bei AC 60 Hz:

40 A

Max. Eingangsstrom bei DC:

0 A

Redundanzfähigkeit:

nein

Ausgangsspannung bei AC 50 Hz:

0...0 V

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausgangsspannung bei AC 60 Hz:

0...0 V

Max. Ausgangsstrom bei AC 50 Hz:

0 A

Max. Ausgangsstrom bei AC 60 Hz:

0 A

Leistungsabgabe:

14 W

Breite:

45 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

81.6 mm

Alimentatore CJ 100..230 Vac, Capacità di uscita 2,8 A a 5Vcc