OMRON - OMRCJ1WPA205R-13606 PLC- ALIMENTATORE 100..230 VAC- 5A A 5V - CJ1WPA205R-13606

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung bei AC 50 Hz - 85...264 V
Eingangsspannung bei DC - 0...0 V
Art der Eingangsspannung - AC
Ausgangsspannung bei DC - 5...24 V
Max. Ausgangsstrom bei DC - 5 A
Packung
1 ST
EAN
4536854716164
Artikelnummer
OMRCJ1WPA205R-13606
Herstellernummer
CJ1WPA205R-13606
Hersteller
OMR
Eingangsspannung bei AC 50 Hz:
85...264 V
Eingangsspannung bei DC:
0...0 V
Art der Eingangsspannung:
AC
Ausgangsspannung bei DC:
5...24 V
Max. Ausgangsstrom bei DC:
5 A
Eingangsspannung bei AC 60 Hz:
85...264 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Max. Eingangsstrom bei AC 50 Hz:
30 A
Max. Eingangsstrom bei AC 60 Hz:
30 A
Max. Eingangsstrom bei DC:
0 A
Redundanzfähigkeit:
nein
Ausgangsspannung bei AC 50 Hz:
0...0 V
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausgangsspannung bei AC 60 Hz:
0...0 V
Max. Ausgangsstrom bei AC 50 Hz:
0 A
Max. Ausgangsstrom bei AC 60 Hz:
0 A
Leistungsabgabe:
25 W
Breite:
80 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
81.6 mm