Startseite

OMRON - OMRCJ1WPD022.1-3156 PLC- ALIMENTATORE 24 VC.C. - 2A A 5V- - CJ1WPD022.1-3156

KopierenKopieren
OMRON - OMRCJ1WPD022.1-3156 PLC- ALIMENTATORE 24 VC.C. - 2A A 5V-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Eingangsspannung bei DC - 21.6...26.4 V

  • Art der Eingangsspannung - DC

  • Ausgangsspannung bei DC - 5...24 V

  • Max. Ausgangsstrom bei DC - 2 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648150323

Artikelnummer

OMRCJ1WPD022.1-3156

Herstellernummer

CJ1WPD022.1-3156

Hersteller

OMR

Eingangsspannung bei AC 50 Hz:

0...0 V

Eingangsspannung bei DC:

21.6...26.4 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Ausgangsspannung bei DC:

5...24 V

Max. Ausgangsstrom bei DC:

2 A

Eingangsspannung bei AC 60 Hz:

0...0 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Max. Eingangsstrom bei AC 50 Hz:

0 A

Max. Eingangsstrom bei AC 60 Hz:

0 A

Max. Eingangsstrom bei DC:

1.5 A

Redundanzfähigkeit:

nein

Ausgangsspannung bei AC 50 Hz:

0...0 V

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausgangsspannung bei AC 60 Hz:

0...0 V

Max. Ausgangsstrom bei AC 50 Hz:

0 A

Max. Ausgangsstrom bei AC 60 Hz:

0 A

Leistungsabgabe:

19.6 W

Breite:

27 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

81.6 mm

Alimentatore CJ1 24 Vc.c. - Capacità di uscita 2A a 5Vcc