Startseite

OMRON - OMRCJ1WPD025-136016 PLC- ALIMENTATORE 24 VC.C. - 5A A 5V - CJ1WPD025-136016

KopierenKopieren
OMRON - OMRCJ1WPD025-136016 PLC- ALIMENTATORE 24 VC.C. - 5A A 5V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Eingangsspannung bei DC - 21.6...26.4 V

  • Art der Eingangsspannung - DC

  • Ausgangsspannung bei DC - 5...24 V

  • Max. Ausgangsstrom bei DC - 5 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4536854827761

Artikelnummer

OMRCJ1WPD025-136016

Herstellernummer

CJ1WPD025-136016

Hersteller

OMR

Eingangsspannung bei AC 50 Hz:

0...0 V

Eingangsspannung bei DC:

21.6...26.4 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Ausgangsspannung bei DC:

5...24 V

Max. Ausgangsstrom bei DC:

5 A

Eingangsspannung bei AC 60 Hz:

0...0 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Max. Eingangsstrom bei AC 50 Hz:

0 A

Max. Eingangsstrom bei AC 60 Hz:

0 A

Max. Eingangsstrom bei DC:

2.1 A

Redundanzfähigkeit:

nein

Ausgangsspannung bei AC 50 Hz:

0...0 V

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausgangsspannung bei AC 60 Hz:

0...0 V

Max. Ausgangsstrom bei AC 50 Hz:

0 A

Max. Ausgangsstrom bei AC 60 Hz:

0 A

Leistungsabgabe:

25 W

Breite:

60 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

81.6 mm

Alimentatore CJ 24 Vcc, Capacità di uscita 5A a 5Vcc