OMRON - OMRCJ1WTC001-135989 PLC- MODULO CONTROLLO TEMP 4AI J, K, DO - CJ1WTC001-135989

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz - 0...0 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Zulässige Spannung am Eingang - 0...0 V
Ausgangsspannung am digitalen Ausgang - 20.4...26.4 V
Anzahl der digitalen Eingänge - 0
Packung
1 ST
EAN
4536854740749
Artikelnummer
OMRCJ1WTC001-135989
Herstellernummer
CJ1WTC001-135989
Hersteller
OMR
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0...0 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Zulässige Spannung am Eingang:
0...0 V
Ausgangsspannung am digitalen Ausgang:
20.4...26.4 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Anzahl der analogen Eingänge:
4
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0...0 V
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Ausgangsstrom am digitalen Ausgang:
0.1 A
Analogeingang, Strom:
nein
Art der Ausgangsspannung:
DC
Analogeingang, Spannung:
nein
Kurzschlussschutz, digitale Ausgänge vorhanden:
nein
Analogeingang, Widerstand:
nein
Analogeingang, Widerstandsthermometer:
nein
Analogeingang, Thermoelement:
ja
Analogeingangssignal konfigurierbar:
ja
Analogausgang, Strom:
nein
Analogausgang, Spannung:
nein
Analogausgangssignal konfigurierbar:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level a
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
31 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
89 mm


