Startseite

OMRON - OMRCJ1WTC101-151404 PLC- MODULO CONTROLLO TEMP 4AI PT100,DO - CJ1WTC101-151404

KopierenKopieren
OMRON - OMRCJ1WTC101-151404 PLC- MODULO CONTROLLO TEMP 4AI PT100,DO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Zulässige Spannung am Eingang - 0...0 V

  • Ausgangsspannung am digitalen Ausgang - 20.4...26.4 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4536854740565

Artikelnummer

OMRCJ1WTC101-151404

Herstellernummer

CJ1WTC101-151404

Hersteller

OMR

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

0...0 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Zulässige Spannung am Eingang:

0...0 V

Ausgangsspannung am digitalen Ausgang:

20.4...26.4 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

4

Anzahl der analogen Eingänge:

4

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

0...0 V

Art des Digitalausgangs:

Transistor

Ausgangsstrom am digitalen Ausgang:

0.1 A

Analogeingang, Strom:

nein

Art der Ausgangsspannung:

DC

Analogeingang, Spannung:

nein

Kurzschlussschutz, digitale Ausgänge vorhanden:

nein

Analogeingang, Widerstand:

nein

Analogeingang, Widerstandsthermometer:

ja

Analogeingang, Thermoelement:

nein

Analogeingangssignal konfigurierbar:

ja

Analogausgang, Strom:

nein

Analogausgang, Spannung:

nein

Analogausgangssignal konfigurierbar:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level a

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

31 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

89 mm

Regolazione temperatura (4 loop), ingressi per PT100,JPT100, uscita NPN