Startseite

OMRON - OMRCJ1WTS561-168013 PLC- MODULO 6AI J, K - CJ1WTS561-168013

KopierenKopieren
OMRON - OMRCJ1WTS561-168013 PLC- MODULO 6AI J, K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der analogen Eingänge - 6

  • Anzahl der analogen Ausgänge - 0

  • Eingang, Strom - nein

  • Eingang, Spannung - nein

  • Eingang, Widerstand - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648023467

Artikelnummer

OMRCJ1WTS561-168013

Herstellernummer

CJ1WTS561-168013

Hersteller

OMR

Anzahl der analogen Eingänge:

6

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Eingang, Strom:

nein

Eingang, Spannung:

nein

Eingang, Widerstand:

nein

Analoge Eingänge konfigurierbar:

ja

Analoge Ausgänge konfigurierbar:

nein

Eingangssignal konfigurierbar:

ja

Auflösung der Analogeingänge:

15 Bit

Ausgang, Strom:

nein

Eingang, Widerstandsthermometer:

nein

Ausgang, Spannung:

nein

Eingang, Thermoelement:

ja

Ausgangssignal konfigurierbar:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Auflösung der Analogausgänge:

-8888 Bit

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level a

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

31 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

89 mm

Acquisizione di temperatura (6 canali), ingressi per Termocoppie J, K