OMRON - OMRCP1HXA40DRA-2093 PLC- 24DI+16DO RELE,4AI+2AO RIS 13BIT.22 - CP1HXA40DRA-2093

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz - 85...264 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Ausführung - kompakt
Anzahl der digitalen Ausgänge - 16
Versorgungsspannung bei DC - 0...0 V
Packung
1 ST
EAN
4547648203548
Artikelnummer
OMRCP1HXA40DRA-2093
Herstellernummer
CP1HXA40DRA-2093
Hersteller
OMR
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
85...264 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Ausführung:
kompakt
Anzahl der digitalen Ausgänge:
16
Versorgungsspannung bei DC:
0...0 V
Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung):
0.1 ms
Anzahl der digitalen Eingänge:
24
Anzahl der analogen Eingänge:
4
Anzahl der Relaisausgänge:
16
Anzahl der analogen Ausgänge:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
85...264 V
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Max. Anzahl der Zeitschaltuhren:
4090
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
1
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Mit Display:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Redundanzfähigkeit:
nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
Speicherart:
FLASH
Speichergröße:
184 kByte
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Programmspeichererweiterung möglich:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
ja
Unterstützt Protokoll für DNP3:
nein
Unterstützt Protokoll für IEC 60870:
nein
Unterstützt Protokoll für IEC 61850 Ethernet:
nein
Funkstandard Bluetooth:
nein
Funkstandard WLAN 802.11:
nein
Funkstandard GPRS:
nein
Funkstandard GSM:
nein
Funkstandard UMTS:
nein
IO-Link Master:
nein
Systemkomponente:
nein
Tragschienenmontage möglich:
ja
Wand-/Direktmontage möglich:
ja
Fronteinbau möglich:
nein
Rack-Montage möglich:
nein
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level a
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
150 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
85 mm
Unterstützt Protokoll für EtherCAT:
nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I:
nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II:
nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III:
nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1:
nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2:
nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen):
nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff):
nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen):
nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan):
nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube):
nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube):
nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube):
nein


