OMRON - OMRCP1W20EDT.1-2501 PLC- ESPANSIONE 12DI+8DO A TR NPN - CP1W20EDT.1-2501

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz - 0...0 V
Versorgungsspannung bei DC - 0...0 V
Anzahl der digitalen Eingänge - 12
Anzahl der digitalen Ausgänge - 8
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Packung
1 ST
EAN
4547648510998
Artikelnummer
OMRCP1W20EDT.1-2501
Herstellernummer
CP1W20EDT.1-2501
Hersteller
OMR
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0...0 V
Versorgungsspannung bei DC:
0...0 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
12
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
ja
Art des Digitalausgangs:
ohne
Digitale Eingänge konfigurierbar:
ja
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0...0 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Eingangsstrom bei Signal 1:
5 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausgangsstrom:
0.3 A
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level a
Art der Ausgangsspannung:
DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
nein
Redundanzfähigkeit:
nein
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0.1...1 ms
SIL nach IEC 61508:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
86 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
50 mm


