Startseite

OMRON - OMRCP1W32ET1-274643 PLC- ESPANSIONE 32 DO TR PNP- - CP1W32ET1-274643

KopierenKopieren
OMRON - OMRCP1W32ET1-274643 PLC- ESPANSIONE 32 DO TR PNP-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Versorgungsspannung bei DC - 0...0 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 0

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 32

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648573115

Artikelnummer

OMRCP1W32ET1-274643

Herstellernummer

CP1W32ET1-274643

Hersteller

OMR

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

0...0 V

Versorgungsspannung bei DC:

0...0 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

32

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

ja

Art des Digitalausgangs:

Transistor

Digitale Eingänge konfigurierbar:

nein

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

0...0 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Zulässige Spannung am Eingang:

0...0 V

Ausgangsstrom:

0.3 A

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level a

Zulässige Spannung am Ausgang:

4.5...30 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

nein

Redundanzfähigkeit:

nein

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

0.1...1 ms

SIL nach IEC 61508:

ohne

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

150 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

50 mm

Espansione PLC CP1, 32 uscite a Transistor PNP