OMRON - OMRCP1W40EDR-237116 PLC- ESPANSIONE 24DI 24V+16DO A RELE - CP1W40EDR-237116

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz - 0...0 V
Versorgungsspannung bei DC - 0...0 V
Anzahl der digitalen Eingänge - 24
Anzahl der digitalen Ausgänge - 16
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Packung
1 ST
EAN
4547648359856
Artikelnummer
OMRCP1W40EDR-237116
Herstellernummer
CP1W40EDR-237116
Hersteller
OMR
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0...0 V
Versorgungsspannung bei DC:
0...0 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
24
Anzahl der digitalen Ausgänge:
16
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
ja
Art des Digitalausgangs:
Relais
Digitale Eingänge konfigurierbar:
ja
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0...0 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Eingangsstrom bei Signal 1:
5 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Zulässige Spannung am Eingang:
20.4...26.4 V
Ausgangsstrom:
2 A
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level a
Zulässige Spannung am Ausgang:
5...250 V
Art der Ausgangsspannung:
AC/DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
nein
Redundanzfähigkeit:
nein
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0...32 ms
SIL nach IEC 61508:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
150 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
50 mm


