Startseite

OMRON - OMRCP1W40EDT-237117 PLC- ESPANSIONE 24DI 24V+16DO A TR NPN - CP1W40EDT-237117

KopierenKopieren
OMRON - OMRCP1W40EDT-237117 PLC- ESPANSIONE 24DI 24V+16DO A TR NPN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Versorgungsspannung bei DC - 0...0 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 24

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 16

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648359863

Artikelnummer

OMRCP1W40EDT-237117

Herstellernummer

CP1W40EDT-237117

Hersteller

OMR

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

0...0 V

Versorgungsspannung bei DC:

0...0 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

24

Anzahl der digitalen Ausgänge:

16

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

ja

Art des Digitalausgangs:

ohne

Digitale Eingänge konfigurierbar:

ja

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

0...0 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Eingangsstrom bei Signal 1:

5 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Ausgangsstrom:

0.3 A

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level a

Art der Ausgangsspannung:

DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

nein

Redundanzfähigkeit:

nein

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

0.1...1 ms

SIL nach IEC 61508:

ohne

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

150 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

50 mm

Espansione PLC CP1, 24 ingressi 24 Vcc e 16 uscite a transistor NPN