OMRON - OMRCP1W8ED.1-249924 PLC- ESPANSIONE 8DI 24V (NPN/PNP) - CP1W8ED.1-249924

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz - 24...24 V
Versorgungsspannung bei DC - 0...0 V
Anzahl der digitalen Eingänge - 8
Anzahl der digitalen Ausgänge - 0
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Packung
1 ST
Produktserien
PLC compatti
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
4547648359535
Artikelnummer
OMRCP1W8ED.1-249924
Herstellernummer
CP1W8ED.1-249924
Hersteller
OMR
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
24...24 V
Versorgungsspannung bei DC:
0...0 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
nein
Art des Digitalausgangs:
ohne
Digitale Eingänge konfigurierbar:
ja
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
24...24 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Eingangsstrom bei Signal 1:
5 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Zulässige Spannung am Eingang:
20.4...26.4 V
Ausgangsstrom:
-8888 A
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level a
Zulässige Spannung am Ausgang:
0...0 V
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
nein
Redundanzfähigkeit:
nein
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0...32 ms
SIL nach IEC 61508:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
66 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
50 mm



