OMRON - OMRCP1WAD041-237120 PLC- ESPANSIONE 4 AI RIS 6000 PUNTI - CP1WAD041-237120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der analogen Eingänge - 4
Anzahl der analogen Ausgänge - 0
Eingang, Strom - ja
Eingang, Spannung - ja
Eingang, Widerstand - nein
Packung
1 ST
EAN
4547648359481
Artikelnummer
OMRCP1WAD041-237120
Herstellernummer
CP1WAD041-237120
Hersteller
OMR
Anzahl der analogen Eingänge:
4
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Eingang, Strom:
ja
Eingang, Spannung:
ja
Eingang, Widerstand:
nein
Analoge Eingänge konfigurierbar:
ja
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
nein
Eingangssignal konfigurierbar:
ja
Auflösung der Analogeingänge:
13 Bit
Ausgang, Strom:
nein
Eingang, Widerstandsthermometer:
nein
Ausgang, Spannung:
nein
Eingang, Thermoelement:
nein
Ausgangssignal konfigurierbar:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Auflösung der Analogausgänge:
-8888 Bit
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level a
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
86 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
50 mm


