Startseite

OMRON - OMRCP1WCIF11-209404 PLC- SCHEDA DI COMUNICAZIONE SERIALE (50 - CP1WCIF11-209404

KopierenKopieren
OMRON - OMRCP1WCIF11-209404 PLC- SCHEDA DI COMUNICAZIONE SERIALE (50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 0

  • Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 - 0

  • Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 - 1

  • Unterstützt Protokoll für TCP/IP - nein

  • Anzahl der Schnittstellen PROFINET - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648203616

Artikelnummer

OMRCP1WCIF11-209404

Herstellernummer

CP1WCIF11-209404

Hersteller

OMR

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

1

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Funkstandard GSM:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard UMTS:

nein

IO-Link Master:

nein

Redundanzfähigkeit:

nein

Art der Datenübertragung:

seriell

Mit Potentialtrennung:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level a

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Breite:

35 mm

Höhe:

35 mm

Tiefe:

13.5 mm

Anzahl der HW-Schnittstellen CAN:

0

Unterstützt Protokoll für EtherCAT:

nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I:

nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II:

nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III:

nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1:

nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2:

nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen):

nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff):

nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen):

nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan):

nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube):

nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube):

nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube):

nein

Scheda di comunicazione seriale (50 m max) CP1 RS422/485