Startseite

OMRON - OMRCRT1AD04-2261070 I/O REMOTO- COMPONET. 4AI, RIS. 6000P, V - CRT1AD04-2261070

KopierenKopieren
OMRON - OMRCRT1AD04-2261070 I/O REMOTO- COMPONET. 4AI, RIS. 6000P, V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Versorgungsspannung bei DC - 20.4...26.4 V

  • Anzahl der analogen Eingänge - 4

  • Anzahl der analogen Ausgänge - 0

  • Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648237895

Artikelnummer

OMRCRT1AD04-2261070

Herstellernummer

CRT1AD04-2261070

Hersteller

OMR

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

0...0 V

Versorgungsspannung bei DC:

20.4...26.4 V

Anzahl der analogen Eingänge:

4

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:

nein

Eingang, Strom:

ja

Eingang, Spannung:

ja

Eingang, Widerstand:

nein

Eingang, Widerstandsthermometer:

nein

Eingang, Thermoelement:

nein

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

0...0 V

Eingangssignal konfigurierbar:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Auflösung der Analogeingänge:

13 Bit

Ausgang, Strom:

nein

Ausgang, Spannung:

nein

Analoge Eingänge konfigurierbar:

ja

Ausgangssignal konfigurierbar:

nein

Analoge Ausgänge konfigurierbar:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

1

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

ja

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Funkstandard UMTS:

nein

IO-Link Master:

nein

Systemkomponente:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Tragschienenmontage möglich:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Fronteinbau möglich:

nein

Rack-Montage möglich:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level a

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

115 mm

Höhe:

50 mm

Tiefe:

50 mm

Unterstützt Protokoll für EtherCAT:

nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I:

nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II:

nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III:

nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1:

nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2:

nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen):

nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff):

nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen):

nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan):

nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube):

nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube):

nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube):

nein

4 ingressi analogici 6000 punti di risoluzione. Gamma: -10..10V, 0..10V, 0..5V, 1..5V, 0..20mA, 4..20mA