Startseite

OMRON - OMRCS1WAD081V1-1356 PLC- MODULO 8AI, RIS. 8000 PUNTI, V, I - CS1WAD081V1-1356

KopierenKopieren
OMRON - OMRCS1WAD081V1-1356 PLC- MODULO 8AI, RIS. 8000 PUNTI, V, I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der analogen Eingänge - 8

  • Anzahl der analogen Ausgänge - 0

  • Eingang, Strom - ja

  • Eingang, Spannung - ja

  • Eingang, Widerstand - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4536854819711

Artikelnummer

OMRCS1WAD081V1-1356

Herstellernummer

CS1WAD081V1-1356

Hersteller

OMR

Anzahl der analogen Eingänge:

8

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Eingang, Strom:

ja

Eingang, Spannung:

ja

Eingang, Widerstand:

ja

Analoge Eingänge konfigurierbar:

ja

Analoge Ausgänge konfigurierbar:

nein

Eingangssignal konfigurierbar:

ja

Ausgang, Strom:

nein

Eingang, Widerstandsthermometer:

nein

Ausgang, Spannung:

nein

Eingang, Thermoelement:

nein

Ausgangssignal konfigurierbar:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Auflösung der Analogausgänge:

-8888 Bit

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level a

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

35 mm

Höhe:

130 mm

Tiefe:

126 mm

Moduli analogici a 8 ingressi; 8000 (1... 5 V, 0..5V, 0..10V, ±10 V, 4... 20 mA) a morsettiera