OMRON - OMRCS1WCIF31-103601 PLC- CONVERTITORE USB SERIALE - CS1WCIF31-103601

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 0.5 m
Funktion - SPS-PC
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Geeignet für Eingangskarte SPS - ja
Geeignet für digitale Signale - ja
Packung
1 ST
EAN
4536854935596
Artikelnummer
OMRCS1WCIF31-103601
Herstellernummer
CS1WCIF31-103601
Hersteller
OMR
Länge:
0.5 m
Funktion:
SPS-PC
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja
Convertitore USB seriale


