Startseite

OMRON - OMRCS1WCN626CHN-224 PLC- CAVO PROGRAMM 6 M - PERIF. MICRO PL - CS1WCN626CHN-224

KopierenKopieren
OMRON - OMRCS1WCN626CHN-224 PLC- CAVO PROGRAMM 6 M - PERIF. MICRO PL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige

  • Ausführung Anschluss 1 - Buchse

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige

  • Länge - 6 m

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648227001

Artikelnummer

OMRCS1WCN626CHN-224

Herstellernummer

CS1WCN626CHN-224

Hersteller

OMR

Steckverbindertyp Anschluss 1:

sonstige

Ausführung Anschluss 1:

Buchse

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Länge:

6 m

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Ader-Zahl:

9

Mantel-Farbe:

schwarz

Cavo di connessione PLC con una porta seriale RS232. Lunghezza 6m