Startseite

OMRON - OMRCS1WID211CHN-182 PLC- MODULO 16DI, 24V - CS1WID211CHN-182

KopierenKopieren
OMRON - OMRCS1WID211CHN-182 PLC- MODULO 16DI, 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Versorgungsspannung bei DC - 24...24 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 16

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 0

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648096539

Artikelnummer

OMRCS1WID211CHN-182

Herstellernummer

CS1WID211CHN-182

Hersteller

OMR

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

0...0 V

Versorgungsspannung bei DC:

24...24 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

16

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

nein

Art des Digitalausgangs:

ohne

Digitale Eingänge konfigurierbar:

ja

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

0...0 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Eingangsstrom bei Signal 1:

7 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Zulässige Spannung am Eingang:

20.4...26.4 V

Ausgangsstrom:

-8888 A

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level a

Zulässige Spannung am Ausgang:

0...0 V

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

nein

Redundanzfähigkeit:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

34.5 mm

Höhe:

130 mm

Tiefe:

123 mm

Moduli d'ingresso in cc, 16 punti, 24 Vc.c.