OMRON - OMRCS1WID231CHN-182 PLC- MODULO 32DI, 24V - CS1WID231CHN-182

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz - 0...0 V
Versorgungsspannung bei DC - 24...24 V
Anzahl der digitalen Eingänge - 32
Anzahl der digitalen Ausgänge - 0
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Packung
1 ST
EAN
4547648096546
Artikelnummer
OMRCS1WID231CHN-182
Herstellernummer
CS1WID231CHN-182
Hersteller
OMR
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0...0 V
Versorgungsspannung bei DC:
24...24 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
32
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
nein
Art des Digitalausgangs:
ohne
Digitale Eingänge konfigurierbar:
ja
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0...0 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Eingangsstrom bei Signal 1:
7 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Zulässige Spannung am Eingang:
20.4...26.4 V
Ausgangsstrom:
-8888 A
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level a
Zulässige Spannung am Ausgang:
0...0 V
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
nein
Redundanzfähigkeit:
nein
SIL nach IEC 61508:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
34.5 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
123 mm


