Startseite

OMRON - OMRCS1WOC211CHN-182 PLC- MODULO 16DO A RELE, 2 A/PUNTO, 8 A/ - CS1WOC211CHN-182

KopierenKopieren
OMRON - OMRCS1WOC211CHN-182 PLC- MODULO 16DO A RELE, 2 A/PUNTO, 8 A/

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei AC 50 Hz - 230...250 V

  • Versorgungsspannung bei DC - 12...24 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 0

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 16

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648096591

Artikelnummer

OMRCS1WOC211CHN-182

Herstellernummer

CS1WOC211CHN-182

Hersteller

OMR

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

230...250 V

Versorgungsspannung bei DC:

12...24 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

16

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

ja

Art des Digitalausgangs:

Relais

Digitale Eingänge konfigurierbar:

nein

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

230...250 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Eingangsstrom bei Signal 1:

-8888 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Zulässige Spannung am Eingang:

20.4...26.4 V

Ausgangsstrom:

2 A

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level a

Zulässige Spannung am Ausgang:

120...250 V

Art der Ausgangsspannung:

AC/DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

nein

Redundanzfähigkeit:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

34.5 mm

Höhe:

130 mm

Tiefe:

123 mm

Moduli d'uscita a relè. 16 punti (8 punti a comune), 2 A/punto, 8 A/comune